Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 30mA, 60V, SOD-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152234
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LL101A-GS18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Schottky-Diode, Typ=LL101A-GS18, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=410 mV, Kapazität=2 pF, Leistungsverteilung (PV)=400 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=30 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=60 V, Sperrstrom max.=200 nA, Thermischer Widerstand=320 K/W, Bauform=SOD-80, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, vishay diode, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1423*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4808*
€ 0,57215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.