Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaspassivierter Gleichrichter 3kV 250mA DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152217
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GP02-30-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=GP02-30-E3/54, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.7 mm, Durchlassspannung (Vf)=3 V, Durchlassstrom (If)=250 mA, Höhe=2.7 mm, Länge=5.2 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=275 °C, Sperrerholzeit (trr)=2 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=3 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-204AL, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
0,15 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Glaspassivierter Gleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10990
5
€ 5,95*
ab € 0,2631*
€ 0,6441*
1 Tag
4841
5
€ 14,99*
ab € 0,166*
€ 0,849*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6441*
€ 0,76648
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5074*
€ 0,60381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3831*
€ 0,45589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3531*
€ 0,42019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3331*
€ 0,39639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3231*
€ 0,38449
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
GP02-30-E3/73
ab € 0,211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.