Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaspassivierter Gleichrichter 1kV 1A DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152215
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GL41M-E3/96
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=GL41M-E3/96, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.67 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.1 mm, Länge=4.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=250 °C, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=10 µA, Bauform=DO-213AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,011 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, Glaspassivierter Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,256*
Lager 115
12148
5
€ 5,95*
ab € 0,1977*
€ 0,452*
25
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,554*
1 Tag
4703
5
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,729*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2877*
€ 0,34236
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2477*
€ 0,29476
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.