Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaspassivierter Brückengleichrichter, 700V, 1A, DFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152189
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DF10SA-E3/77
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Glaspassivierter Brückengleichrichter, Typ=DF10SA-E3/77, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=700 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=DFS, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Phasen=Einfach, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, Glaspassivierter Brückengleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,396*
Lager 115
3138
5
€ 5,95*
ab € 0,3433*
€ 0,7538*
20
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,79*
1 Tag
2935
1
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,987*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7538*
€ 0,89702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6694*
€ 0,79659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4933*
€ 0,58703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4633*
€ 0,55133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4233*
€ 0,50373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3933*
€ 0,46803
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3433*
€ 0,40853
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,769* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.