Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode DO-41 39V 1.3W ±5% Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152180
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C39-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerdiode, Typ=BZX85C39-TR, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Pins=2, Prüfstrom=6 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=500 nA, Thermischer Widerstand=110 K/W, Zener-Impedanz=50 Ω, Zener-Spannung=39 V, Zener-Strom=28 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZX85
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,039*
Lager 115
17046
5
€ 5,95*
ab € 0,1638*
€ 0,5469*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5469*
€ 0,65081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3856*
€ 0,45886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,7345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.