Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette ESD / Austauschbare Spitze Kohlefaser Flach / Eckig / Gerade 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151451
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     279CFR.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Pinzette, Typ=279CFR.SA.1, Gesamtlänge=130 mm, Art der Pinzettenspitze=Flach Eckig Gerade, Haftend=ESD Austauschbare Spitze, Material Pinzetteneinheit=Kohlefaser, Material Pinzettenspitze=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
175 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
25,11 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 20,67*
€ 29,73*
€ 5,90*
ab € 18,80*
€ 32,95*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,87*
€ 34,45*
€ 8,95*
ab € 34,46*
€ 46,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A279CF
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.