Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 279CFR.SA.1 Edelstahl Pinzette, 130 mm, Spitze Flach, Gerade Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2475533
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     279CFR.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Modellnummer = 279CFR.SA.1
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 130 mm
Spitzenform = Flach, Gerade
Antimagnetisch = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
279CFR.SA.1
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
130 mm
Spitzenform:
Flach, Gerade
Antimagnetisch:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,59*
€ 28,88*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 20,54*
€ 29,82*
€ 5,90*
ab € 18,71*
€ 33,05*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,04*
€ 34,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A279CF
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.