| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30151277 Herst.-Nr.: 3057/1 WH005 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Draht, Typ=3057/1 WH005, Aussendurchmesser=2.1 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Grösse der Litzen=-999, Litzen=1, Länge=30.5 m, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=1.3 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=Weiss, Leiterbündelung=Volldraht, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=3057/1, Konformität mit Normen=CSA FT1 CSA TR 64 EU EC 1907/2006 REACH UL AWM 1007 UL AWM 1569 UL VW-1, Serien=3057/1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 80 mm | Tiefe: | 88 mm | Bruttogewicht: | 482 g | Breite: | 88 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544499590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,55* | € 44,10* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,55* | € 44,50* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,63* | € 50,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,985* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|