Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht PVC 1.3mm² Verzinntes Kupfer Braun 3057/1 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151272
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3057/1 BR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Schaltdraht
Draht, Typ=3057/1 BR005, Aussendurchmesser=2.1 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Grösse der Litzen=-999, Litzen=1, Länge=30.5 m, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=1.3 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=Braun, Leiterbündelung=Volldraht, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=3057/1, Konformität mit Normen=CSA FT1 CSA TR 64 EU EC 1907/2006 REACH UL AWM 1007 UL AWM 1569 UL VW-1, Serien=3057/1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
80 mm
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
470 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 29,04*
€ 43,96*
€ 8,95*
ab € 33,08*
€ 48,69*
€ 5,90*
ab € 25,57*
€ 50,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,96*
€ 52,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,75*
€ 50,87
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,56*
€ 48,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,62*
€ 43,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,19*
€ 41,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,82*
€ 40,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,04*
€ 34,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,968* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,87*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.