Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weich-PVC-Isolierband 19mm x 25m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150202
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448434029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz 25m x 19...
Weich-PVC-Isolierband, Typ=53988-00002-00, Breite=19 mm, Dicke=0.15 mm, Durchschlagspannung=7 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.2 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Naturkautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
77 mm
Bruttogewicht:
94 g
Breite:
77 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, tesa elektroisolierband, Weich-PVC-Isolierband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,60*
ab € 1,31*
€ 2,21*
3 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 1,6551*
€ 2,2251*
10
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,24*
2 Tage
70
10
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,26*
Lager 115
426
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,0952* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
C1398
ab € 0,40*
Ähnlich
Coroplast
C1463
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.