Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung R7s 6A 250V Keramik weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148716
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     141214
EAN/GTIN:
     8714681412145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Fassung, Typ=141214, Glühlampensockel=R7s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405990090
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, porzellan fassung, fassung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 5,39*
Lager 115
72
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 7,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.