Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse RZ 65x115x55mm Hellgrau Polycarbonat IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148587
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RZ0205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Kunststoffgehäuse, Typ=RZ0205, Aussenmass Breite=65 mm, Aussenmass Höhe=55 mm, Aussenmass Tiefe=115 mm, Innenmass Breite=57.72 mm, Innenmass Höhe=49.5 mm, Innenmass Tiefe=105.55 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=Wasserdicht, Schutzart=IP65, Brandschutzklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=RoHS, Serie=RZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
142 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 10,27*
€ 16,85*
€ 8,95*
ab € 12,22*
€ 18,23*
€ 5,90*
ab € 9,29*
€ 18,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.