Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Tweezers, Handgerät, 9.9MOhm, 999mH, 4999uF, 10kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148251
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ST-5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Messpinzette
Prüfpinzette
Testpinzette
Smart Tweezers, Typ=ST-5S, Induktivität max.=999 mH, Induktivität min.=500 nH, Kapazität max.=4999 µF, Kapazität min.=0.5 pF, Testfrequenz max.=10 kHz, Widerstandsmessbereich max.=9.9 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=50 mΩ, Anzeigedisplay=OLED, Batterietyp=Wiederaufladbar, LCR-Typ=Handgerät, Messfunktionen=Capacitance Dissipation Factor Inductance Quality Factor Resistance, Stromversorgung=Batterie, Weitere Messbereiche=D: 0.001 bis 999 Q: 0.001 bis 999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
44 mm
Tiefe:
206 mm
Bruttogewicht:
205 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, Smart Tweezers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 353,51*
€ 411,69*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 355,98*
€ 411,71*
Frei Haus
ab € 380,64*
€ 439,22*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 410,67*
€ 468,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,46*
€ 557,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,09*
€ 545,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,40*
€ 535,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,19*
€ 507,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,79*
€ 501,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,67*
€ 488,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST5-IT-TB
ab € 32,33*
Zubehör
Idealtek
ST5-IT-TSHP
ab € 33,20*
Zubehör
Idealtek
ST5-IT-T
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.