Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 172x150x51mm 24V 3400min<sup>-1</sup> 390m³/h 2-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147902
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     6424R-343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=6424R-343, Alternative (Alias)=9295414343, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=150 mm, Durchflussrate=390 m³/h, Gebläsedrehzahl=3400 min -1 , Geräuschpegel=55 dBA, Höhe=172 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=755 mA, Nennstrom min.=260 mA, Tiefe=51 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=6000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
51 mm
Tiefe:
172 mm
Bruttogewicht:
740 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 67,05*
€ 88,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 106,70*
€ 147,09*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 116,83*
€ 164,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6196725
ab € 95,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.