Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 6424R-343 DC FAN, AXIAL, 172MM, 24VDC, Supply Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2502357
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     6424R-343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Geräuschentwicklung: 57 dBA
  • Nennstrom: -
  • Nennleistung: 18 W
  • Nenndrehzahl: 3400 rpm
  • Produktpalette: 6400 Series
  • IP-Schutzart: IP20
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Luftstrom - CFM: 241.3 cu.ft/min
  • Luftstrom - m3/min: 6.834 m³/min
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Rahmengröße: 172 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • SVHC: Lead
  • Lüfterrahmen: Rectangular with Rounded Ends
  • Außentiefe: 51 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 6424R-343, 2502357, 250-2357
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 110,16*
    € 152,60*
    1 Tag
    15
    Frei Haus
    ab € 117,16*
    € 164,67*
    Frei Haus
    ab € 107,08*
    € 175,61*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,60*
    € 181,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 148,56*
    € 176,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 139,02*
    € 165,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,41*
    € 152,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 128,40*
    € 152,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,16*
    € 131,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    6196725
    ab € 119,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.