Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 6400 DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 17W, 172 x 150 x 51mm, 3400U/min, 410m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8260828
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     6424R-343
EAN/GTIN:
     5059039103997
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 150mm
Tiefe = 51mm
Luftdurchsatz = 410m³/h
Geräuschpegel = 57dB
Lüfterdrehzahl = 3400U/min
Signalausgang = Spannungsausgang
Lagertyp = Kugel

Kompakt- und Standard-Axiallüfter von ebm-papst DC. Professionelle Serie von kompakten ebm-papst DC- und Standard-Axiallüftern. Flügelradmaterial aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PA) Luftauslass über Stangen für Richtung des Luftstroms mit verschiedenen Lagern (Kugel, Hülse, Sintec) Geschützt gegen Verpolung und Blockierung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
150mm
Tiefe:
51mm
Luftdurchsatz:
410m³/h
Geräuschpegel:
57dB
Lüfterdrehzahl:
3400U/min
Signalausgang:
Spannungsausgang
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 8260828, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 6424R343, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,05*
€ 88,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 106,70*
€ 147,09*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 116,83*
€ 164,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6196725
ab € 95,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.