Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset, Evolve 30 II, Stereo, On-Ear, 20kHz, USB, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147581
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6399-829-289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset
Headset, Typ=6399-829-289, Frequenz, max.=20 kHz, Frequenz, min.=20 Hz, Gewicht=171 g, Impedanz=32 Ω, Kabellänge=-999, Farbe=Schwarz, Headset-Typ=Stereo, Mikrofon=Ja, Passform=On-Ear, Verbindungsmethode=USB, Serie=Evolve 30 II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
263 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,98*
€ 93,42*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 72,05*
€ 93,72*
€ 3,50*
ab € 73,41*
€ 95,48*
€ 4,50*
ab € 74,15*
€ 96,44*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 86,90*
€ 112,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
14208-04
ab € 35,33*
Zubehör
Jabra
14101-47
ab € 41,06*
Zubehör
Jabra
14101-52
ab € 17,69*
Zubehör
Jabra
14101-46
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.