Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 40 UC Duo USB-C, Überkopfbügel mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Unified Communication


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Evolve 40 UC Duo USB-C, Überkopfbügel mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Unified Communication Bild 1
Jabra Evolve 40 UC Duo USB-C, Überkopfbügel mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Unified Communication Bild 1
Jabra Evolve 40 UC Duo USB-C, Überkopfbügel mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Unified Communication Bild 2
Jabra Evolve 40 UC Duo USB-C, Überkopfbügel mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Unified Communication Bild 3
Jabra Evolve 40 UC Duo USB-C, Überkopfbügel mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Unified Communication Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1117-6399-829-289
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6399-829-289
EAN/GTIN:
     5706991021554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset

Jabra Evolve 40 UC Duo USB-C, Überkopfbügel mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Unified Communication

Professionelles Headset mit dualer Konnektivität und tollem Sound für Anrufe und Musik

Merkmale

  • BIeiben Sie konzentriert und vermeiden Sie Ablenkungen
  • Finden Sie Inspiration zwischen den Anrufen
  • Flexible Anschlussmöglichkeiten

Intelligente Jabra-Rufweiterschaltung

Einfache Weiterleitung Ihrer Skype for Business- und Lync-Anrufe vom PC auf Ihr Smartphone mithilfe von Jabra Intelligent Call Transfer (JICT). Ideal für den Fall, dass Sie Ihr Büro oder Ihren Schreibtisch verlassen müssen.

3,5 mm Klinkenbuchse für bessere Konnektivität

Über die 3,5-mm-Buchse können Nutzer das Headset mit all ihren Endgeräten – wie Smartphones oder Tablet-PCs – verbinden, um zu arbeiten oder Musik zu hören.

Busylight

Die optische Gesprächsanzeige schaltet sich automatisch bei Beginn eines Gesprächs ein und signalisiert die Nichtverfügbarkeit des Mitarbeiters. Die Besetzt-Leuchte lässt sich auch manuell aktivieren, um ungestört arbeiten zu können.

Passive Geräuschunterdrückung

Mithilfe der speziellen Ohrpolster des Headsets werden hochfrequente Geräusche (wie beispielsweise Stimmen) herausgefiltert. Wir nennen dies „passive Geräuschunterdrückung“.

Technische Daten

  • Audio
    • Headset-Bandbreite: Breitband-Audio
    • Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus): HiFi
    • Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus): Breitband-Audio
    • Mikrofon-Bandbreite: Breitband-Audio
    • Zertifizierungen: Behördliche Zulassungen: CE, FCC, KCC, RCM, UL, Zertifizierungen: Lync, Avaya, Cisco, Alcatel Lucent und Astra
  • Akku
    • Akkus sind enthalten: Nein
  • Konnektivität
    • 220-V-Netzteil: USB-Spannungsversorgung durch PC
    • Bluetooth-Gerät: Nein
    • Anschluss (Mini-Buchse, USB etc.): USB 2.0/3.0, 3,5-mm-Buchse
    • Kabellänge: Steuerkabel: 95 cm, HS-Kabel: 120 cm
  • Allgemein
    • Verpackungsmaße (L x B x H): 19 x 25,5 x 1,0 cm
    • Gewicht Mono / Duo: Duo-Headset 171,1 g, Mono-Headset 142,5 g
    • Lieferumfang: Jabra Evolve 40 Headset, Merkblatt mit Warnhinweisen, Garantieerklärung, Kurzanleitung, USB-Controller, Plastikbeutel für Controller, Plastikbeutel für Headset, Skype for Business-Aufkleber (siehe Materialliste), Schaumstoffeinlage für den linken Hörer (nur Stereo). Das Evolve 40 in einer Schutztasche verpackt.
    • Garantie: 2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, jabra headset stereo, computer headset, computer-headset jabra, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
14208-04
ab € 35,36*
Zubehör
Jabra
14101-47
ab € 40,95*
Zubehör
Jabra
14101-52
ab € 17,73*
Zubehör
Jabra
14101-46
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.