Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Sicherheitsrelais 7S, 3 Schliesser + 1 Öffner, 230V, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147223
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7S.34.8.230.4310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=7S.34.8.230.4310, Breite=22.5 mm, Höhe=86.2 mm, Schaltleistung=60 mW, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung=230 V, Tiefe=96 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Relais=Zwangsführung, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser + 1 Öffner, Montageart=DIN-Schienenmontage, Konformität mit Normen=CE UL Listed EAC, Serie=7S
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 86,736*
€ 105,57*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 89,39*
€ 131,97*
Lager 115
10
1
Frei Haus
ab € 134,83*
€ 175,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.