Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Sicherheitsrelais, 7S.32.9.012.5110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147221
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7S.32.9.012.5110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaismodul
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät, Typ=7S.32.9.012.5110, Reaktionszeit=7 ms, Rückfallverzögerung=11 ms, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=6 A, Versorgungsspannung – AC=-888, Versorgungsspannung – DC=12 V, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=-999, Gerätetyp=Sicherheitsrelais, Kontaktkonfiguration mit Verzögerung=-999, Kontaktkonfiguration ohne Verzögerung=1NC + 1NO, Lebensdauer – elektrisch=100000 Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=10 Million Zyklen, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=7S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
118 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
118 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais finder, schutztürwächter, PCB-Sicherheitsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 13,094*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 39,41*
€ 62,07*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 194,25*
€ 235,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,094*
€ 15,58186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,624*
€ 15,02256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,204*
€ 14,52276
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,792*
€ 14,03248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.