Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Sicherheitsrelais 7S, 4 Schliesser + 2 Öffner, 24V, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147217
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7S.16.9.024.5420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=7S.16.9.024.5420, Breite=22.5 mm, Höhe=86.2 mm, Schaltleistung=60 mW, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung=24 V, Tiefe=96 mm, Anschlussart=Schraubenlose Anschlussklemme, Art des Relais=Zwangsführung, Kontaktkonfiguration=4 Schliesser + 2 Öffner, Montageart=DIN-Schienenmontage, Konformität mit Normen=CE UL Listed EAC, Serie=7S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
140 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
138 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 49,75*
€ 54,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,12*
€ 61,75*
1
€ 4,00*
ab € 49,65*
€ 61,75*
1
€ 5,46*
ab € 51,74*
€ 63,59*
Lager 115
441
1
Frei Haus
ab € 87,97*
€ 109,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.