| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30147215 Herst.-Nr.: 7S.14.9.024.4310 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsschaltgerät, Typ=7S.14.9.024.4310, Reaktionszeit=12 ms, Rückfallverzögerung=10 ms, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=6 A, Versorgungsspannung – AC=-888, Versorgungsspannung – DC=24 V, Anschlussart=Federkraftklemme, Gehäusematerial=-999, Gerätetyp=Sicherheitsrelais, Kontaktkonfiguration mit Verzögerung=-999, Kontaktkonfiguration ohne Verzögerung=3NO + 1NC, Lebensdauer – elektrisch=100000 Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=10 Million Zyklen, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=7S Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 143 mm | Nettogewicht: | 123 g | Tiefe: | 93 mm | Bruttogewicht: | 123 g | Breite: | 33 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,29* | € 58,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,85* | € 59,98* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,61* | € 61,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,24* | € 63,66* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,92* | € 114,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|