Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1.3W 127V 10mA DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147051
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPY120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=ZPY120, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=45 K/W, Zener-Impedanz=80 Ω, Zener-Spannung=127 V, Zener-Strom=10 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0888*
4 Tage
4950
250
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1021*
8 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1021*
Lager 115
4875
25
€ 5,95*
ab € 0,059*
€ 0,119*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.