Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 5.71V 53mA SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146706
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZX84B5V6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerdiode, Typ=BZX84B5V6, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=3, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=420 K/W, Zener-Impedanz=40 Ω, Zener-Spannung=5.71 V, Zener-Strom=53 mA, Zener-Toleranz=2 %, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
8800
50
€ 5,95*
ab € 0,0222*
€ 0,0472*
3000
Frei Haus
ab € 0,0615*
€ 0,0777*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.