Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 3.5V 143mA SOD-123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146683
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZT52C3V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerdiode, Typ=BZT52C3V3, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=20 µA, Thermischer Widerstand=250 K/W, Zener-Impedanz=130 Ω, Zener-Spannung=3.5 V, Zener-Strom=143 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-123F, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
11199
50
€ 5,95*
ab € 0,0199*
€ 0,0418*
3000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0653*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.