Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 33.79V 15mA SOD-123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146661
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZT52B33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerdiode, Typ=BZT52B33, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Zener-Impedanz=250 Ω, Zener-Spannung=33.79 V, Zener-Strom=15 mA, Zener-Toleranz=2 %, Bauform=SOD-123F, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0197*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.