Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode 250mA 200V DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146524
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BAV21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
diode diotec
kleinsignaldiode
Kleinsignaldiode, Typ=BAV21, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=5 pF, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=250 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=50 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Thermischer Widerstand=300 K/W, Bauform=DO-35, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
0,11 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode do-35
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
1 Tag
3485
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0466*
1
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0518*
Lager 115
9372
50
€ 5,95*
ab € 0,0245*
€ 0,0661*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.