Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode 200mA 200V SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146499
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BAS20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
diode diotec
kleinsignaldiode
Kleinsignaldiode, Typ=BAS20, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.25 V, Kapazität=5 pF, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=50 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Thermischer Widerstand=420 K/W, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
11345
100
€ 5,95*
ab € 0,0157*
€ 0,0303*
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0404*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.