Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit 200V 3A DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146449
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit, Typ=1N5402, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=1.2 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=4.5 mm, Länge=62.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,071*
€ 0,1075*
1 Tag
1526
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1355*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0809*
€ 0,1355*
Lager 115
750
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0622*
€ 0,1584*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.