Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 5W 19V 250mA DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146404
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5356B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=1N5356B, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=5 W, Pins=2, Prüfstrom=65 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=500 nA, Thermischer Widerstand=25 K/W, Zener-Impedanz=3 Ω, Zener-Spannung=19 V, Zener-Strom=250 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,222*
Lager 115
1563
10
€ 5,95*
ab € 0,1287*
€ 0,2378*
2 Tage
1277
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,378* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.