Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Netzkabel, DE/FR Typ F/E (CEE 7/7) Stecker - IEC 60320 C13, 2.5m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145369
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00926
EAN/GTIN:
     653415253372
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 250v
cee-stecker 16a
cee stecker
AC-Netzkabel, Typ=RND 465-00926, Länge=2.5 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade Abgewinkelt, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=DE/FR Typ F/E (CEE 7/7) Stecker, Steckverbinder B=IEC 60320 C13, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: AC-Netzkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,35334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.