Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Netzkabel, DE/FR Typ F/E (CEE 7/7) Stecker - IEC 60320 C13, 1.8m, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145368
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00925
EAN/GTIN:
     653415253365
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 250v
cee-stecker 16a
cee stecker
AC-Netzkabel, Typ=RND 465-00925, Länge=1.8 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=0.75 mm², Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade Abgewinkelt, Farbe Ummantelung=Weiss, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=DE/FR Typ F/E (CEE 7/7) Stecker, Steckverbinder B=IEC 60320 C13, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
192 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: AC-Netzkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,385* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.