Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop 3 Series MSO / MDO 4x 100MHz 2.5GSPS HDMI / LAN / LXI / TekVPI® / USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145095
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     MDO34 3-BW-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskope 4 kanal 100mhz
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Oszilloskop, Typ=MDO34 3-BW-100, Abtastrate=2.5 GSPS, Analoge Kanäle=4, Anstiegzeit=4 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=100 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-888, Eingangsimpedanz=50 Ω 1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=1000 s/div, Zeitbasis min.=1 ns/div, Anzeigedisplay=Touchscreen, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Adjacent Channel Power Ratio (ACPR) Amplitude Area Burst Width Channel Power Cycle Area Cycle Mean Cycle RMS Delay Duty Cycle Edge Count Frequency High / Low Max / Min Mean Occupied Bandwidth (OBW) Overshoot Peak to Peak Period Phase Pulse Count Pulse Width Rise / Fall Time RMS, Schnittstellentyp=HDMI LAN LXI TekVPI® USB 2.0, Stromversorgung=100 ... 240 V, Trigger=Flanke Logik Impulsweite Anstieg-/Abfallzeit Runt Sequenz (B-Trigger) Einrichtung & Halten Zeit abgelaufen Video, Oszilloskoptyp=MSO / MDO, Serien=3 Series, Sicherheitskategorie=CAT II 300 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.486,39*
€ 4.598,26*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 4.654,08*
€ 4.766,29*
Frei Haus
ab € 5.146,36*
€ 5.418,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.766,29*
€ 5.671,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.740,16*
€ 5.640,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.671,77*
€ 5.559,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.654,08*
€ 5.538,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
3-AFG
ab € 881,17*
Sonstiges
Tektronix
3-BND
ab € 3.566,34*
Sonstiges
Tektronix
3-DB
ab € 833,54*
Sonstiges
Tektronix
3-MSO
ab € 1.715,94*
Sonstiges
Tektronix
3-PWR
ab € 1.678,10*
Sonstiges
Tektronix
3-SA3
ab € 2.928,42*
Sonstiges
Tektronix
3-SEC
ab € 589,54*
Sonstiges
Tektronix
3-SRAERO
ab € 1.333,82*
Sonstiges
Tektronix
3-SRAUDIO
ab € 1.325,84*
Sonstiges
Tektronix
3-SRAUTO
ab € 1.329,69*
Sonstiges
Tektronix
3-SRCOMP
ab € 1.324,18*
Sonstiges
Tektronix
3-SREMBD
ab € 1.327,60*
Sonstiges
Tektronix
3-SRUSB2
ab € 1.327,90*
Sonstiges
Tektronix
SUP3 BW1T22
ab € 912,46*
Sonstiges
Tektronix
SUP3 BW1T24
ab € 670,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.