Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraubendreher, Hex, H0.7, Drehbarer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144475
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42420
EAN/GTIN:
     4010995424206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Sechskantschraubendreher, Typ=42420, Länge Schneidklinge=40 mm, Schraubendrehertyp=Hex, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Rotating Grip, Hex Head Size=H0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 6,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 6,97*
1
€ 9,80*
ab € 4,95*
€ 7,01*
1
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 7,12*
Lager 115
5
1
€ 5,95*
ab € 6,52*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.