Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ1, Rotating Grip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144474
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42419
EAN/GTIN:
     4010995424190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher, Typ=42419, Länge Schneidklinge=60 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Rotating Grip, Grösse Pozidrivkopf=PZ1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 6,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 6,82*
1
€ 9,80*
ab € 4,88*
€ 6,86*
1
€ 5,46*
ab € 5,21*
€ 7,33*
Lager 115
12
1
€ 5,95*
ab € 7,13*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.