Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Pentalob, P1, 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144306
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40640
EAN/GTIN:
     4010995406400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit, Typ=40640, Länge=28 mm, Bitmaterial=Chrom-Vanadium-Stahl, Kopftyp=Pentalob, Bitgrösse=P1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
2,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 3,46*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,50*
10
€ 4,80*
ab € 2,62*
€ 3,53*
10
€ 5,46*
ab € 2,804*
€ 3,754*
Lager 115
5
1
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.