Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T3, 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144296
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40630
EAN/GTIN:
     4010995406301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit, Typ=40630, Länge=28 mm, Bitmaterial=Chrom-Vanadium-Stahl, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,80*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,83*
10
€ 5,46*
ab € 1,398*
€ 1,988*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,02*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.