Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30144240 Herst.-Nr.: 32329 EAN/GTIN: 4010995323295 |
| | |
|
| | |
| Professionelle Pinzette, Typ=32329, Gesamtlänge=120 mm, Art der Pinzettenspitze=Flach Rund Gerade, Haftend=ESD Präzisionspinzette, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 6 mm | Tiefe: | 131 mm | Bruttogewicht: | 20 g | Breite: | 12 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8203200000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,31* | € 14,66* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 13,64* | € 16,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,56* | € 16,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,68* | € 16,54* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,38* | € 22,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|