Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 32329 Präzisionspinzette 2a Flach-rund 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D46047
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32329
EAN/GTIN:
     4010995323295
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Gewicht:
16 g
Material (Details):
Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl
Spitzenform:
Flach-rund
Material:
Chrom-Nickel Edelstahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Backenbreite:
2 mm
Typ:
2a
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 14,52*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,58*
€ 15,96*
1
€ 5,90*
ab € 11,20*
€ 16,10*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 16,22*
1
€ 5,46*
ab € 13,37*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.