Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 300mm, 20kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143758
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2431-0030
EAN/GTIN:
     4250396803143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DZ2431-0030, Ausziehlänge=329 mm, Dicke=16 mm, Gewicht=670 g, Ladeleistung=20 kg, Schienenbreite=20 mm, Schienenlänge=300 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
16 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
673 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 10,00*
ab € 21,30*
€ 36,07*
Lager 115
90
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 45,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,13*
€ 53,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,56*
€ 53,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,84*
€ 49,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,21*
€ 47,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,01*
€ 46,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 32,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.