Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 150mm, 15kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143751
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2431-0015
EAN/GTIN:
     4250396880809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DZ2431-0015, Ausziehlänge=156 mm, Dicke=16 mm, Gewicht=320 g, Ladeleistung=15 kg, Schienenbreite=20 mm, Schienenlänge=150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 10,00*
ab € 18,31*
€ 30,34*
€ 8,95*
ab € 23,40*
€ 33,52*
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 24,67*
€ 34,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,39*
€ 36,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,05*
€ 34,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 24,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.