Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 600mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143748
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS4501-0060
EAN/GTIN:
     4250396836042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DS4501-0060, Ausziehlänge=600 mm, Dicke=12.7 mm, Schienenbreite=45.3 mm, Schienenlänge=600 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
46 mm
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
1832 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 47,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,93*
€ 76,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,80*
€ 74,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,07*
€ 71,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,03*
€ 67,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,42*
€ 65,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,86*
€ 56,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.