Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 400mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143744
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS4501-0040
EAN/GTIN:
     4250396836004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DS4501-0040, Ausziehlänge=400 mm, Dicke=12.7 mm, Schienenbreite=45.3 mm, Schienenlänge=400 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
1200 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 36,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,41*
€ 58,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,32*
€ 57,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,03*
€ 54,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,95*
€ 52,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,32*
€ 50,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,26*
€ 43,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.