Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 150mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143739
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS4501-0015
EAN/GTIN:
     4250396835953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DS4501-0015, Ausziehlänge=133 mm, Dicke=12.7 mm, Schienenbreite=45.3 mm, Schienenlänge=150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 24,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,15*
€ 40,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,98*
€ 34,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.