Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 559mm, 90kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143736
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS3557-0022
EAN/GTIN:
     4250396884883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DS3557-0022, Ausziehlänge=584 mm, Dicke=12.7 mm, Gewicht=2.5 kg, Ladeleistung=90 kg, Schienenbreite=51.6 mm, Schienenlänge=559 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 70,41*
€ 123,41*
Frei Haus
ab € 97,93*
€ 127,29*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 124,46*
€ 155,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,74*
€ 185,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,28*
€ 182,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,90*
€ 172,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,79*
€ 167,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,46*
€ 148,11
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 124,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.