Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 406mm, 80kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143733
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS3557-0016
EAN/GTIN:
     4250396884852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DS3557-0016, Ausziehlänge=432 mm, Dicke=12.7 mm, Gewicht=1.8 kg, Ladeleistung=80 kg, Schienenbreite=51.6 mm, Schienenlänge=406 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
52 mm
Tiefe:
406 mm
Bruttogewicht:
1852 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 62,11*
€ 108,88*
Frei Haus
ab € 86,69*
€ 112,93*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 112,80*
€ 141,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,05*
€ 167,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,47*
€ 165,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,24*
€ 156,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,54*
€ 150,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,80*
€ 134,23
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 112,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.