Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 700mm, 55kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143730
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS3031-0070
EAN/GTIN:
     4250396880137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DS3031-0070, Ausziehlänge=711 mm, Dicke=19.1 mm, Gewicht=3.05 kg, Ladeleistung=55 kg, Schienenbreite=35.3 mm, Schienenlänge=700 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 139,40*
€ 174,20*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 220,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,20*
€ 207,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 171,04*
€ 203,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 161,65*
€ 192,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 157,33*
€ 187,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 139,40*
€ 165,89
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 139,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.