Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 500mm, 75kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143726
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS3031-0050
EAN/GTIN:
     4250396880090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DS3031-0050, Ausziehlänge=514.2 mm, Dicke=19.1 mm, Gewicht=2.29 kg, Ladeleistung=75 kg, Schienenbreite=35.3 mm, Schienenlänge=500 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
1900 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 107,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,29*
€ 162,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,24*
€ 159,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,28*
€ 151,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,02*
€ 146,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,16*
€ 127,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.