| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30143593 Herst.-Nr.: P1255 EAN/GTIN: 4250569402135 |
| | |
|
| | |
| Oszilloskop, Typ=P1255, Alternative (Alias)=PeakTech 1255, Abtastrate=2 GSPS, Analoge Kanäle=-999, Anstiegzeit=3.5 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=100 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=2, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=2 mV/div, Anzeigedisplay=TFT, Schnittstellentyp=USB-Gerät USB Host VGA LAN, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Trigger=Flanke Impuls Slope Video, Oszilloskoptyp=DSO |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 727,14* | € 800,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 724,99* | € 800,05* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 735,87* | € 814,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 776,49* | € 851,90* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 747,31* | € 853,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|