Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur, CRAFT, CH Schweiz, QWERTZ, USB, Kabel / Bluetooth / Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143585
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008498
EAN/GTIN:
     5099206072824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Tastatur, Typ=920-008498, Breite=430 mm, Höhe=32 mm, Kabellänge=-999, Tiefe=149 mm, Farbe=Schwarz, Nummernblock=Ja, Schlüsseltechnologie=-999, Schnittstellentyp=USB, Tastaturfunktionen=Intelligente Hintergrundbeleuchtung Dual-Layout (Mac OS X/Windows) FN-Taste, Tastatursprache=CH Schweiz , Verbindungsmethode=Kabel Bluetooth Wireless, Serie=CRAFT, Tastaturlayout=QWERTZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
465 mm
Bruttogewicht:
1583 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471606000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 197,10*
€ 231,46*
€ 3,50*
ab € 208,47*
€ 244,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.